Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 3293 U-2 Umschaltknarre 3/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-6278600
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3293 U-2
EAN/GTIN:
     4010886627860
Suchbegriffe:
Drehknopf-Umschaltknarre
Drehknopfumschaltknarre
Drehkopf-Umschaltknarre
Drehkopfumschaltknarre

Produktbeschreibung:

Besonders für Arbeiten in beengten Bauräumen geeignet
Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315
Mit Schaltscheibe, feingängig und robust
Rückschwenkwinkel 7,2°
Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - D 20, ISO 1174, mit Stiftsicherung
Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsvierkant:
20 mm | 3/4 Inch
Anzahl Zähne:
50
Druckknopfauslösung:
Nein
Gesamtbreite:
64 mm
Gesamthöhe:
60 mm
Gesamtlänge:
500 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Knarrenkopfhöhe:
60 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
Netto-Gewicht:
1,435 kg
Norm:
DIN 3122, ISO 3315
Oberfläche:
verchromt
REACH:
konform
Rückschwenkwinkel:
7,2 Grad
Sicherung:
Stiftsicherung
Umschalt-Art:
Schaltscheibe
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Drehmoment-Schlüssel, Drehmomentschlüssel, Drehmometer, Feinzahn-Umschaltknarre, Feinzahnumschaltknarre, Umschaltknarre, Umschaltratsche, umschaltknarre 3/4" gedore, feinzahn umschaltknarre, umschaltknarre gedore, Antriebsteil, Bitknarre, Bit-Knarre, Durchsteckknarre, Knarre, Ratsche, Rätsche, Schraubenschlüssel, Schraubenschlüsselzubehör, Schraubwerkzeug, Steckschlüsselzubehör
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,36*
€ 93,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,91*
€ 92,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,75*
€ 90,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,19*
€ 85,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,25*
€ 78,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
KL-0169-81
ab € 91,13*
Ähnlich
Gedore
KL-0169-82
ab € 103,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.