Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 34 10X11 Doppel-Gelenkschlüssel UD-Profil 10x11 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-6299280
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6299280
EAN/GTIN:
     4010886629925
Suchbegriffe:
Doppel-Gelenkschlüssel
Doppel-Gelenksteckschlüssel
Doppelgelenkschlüssel
Doppelgelenksteckschlüssel

Produktbeschreibung:

Mit dünnwandigen Köpfen, UD-Profil
Extra großer Schwenkbereich
Schaft mit Bohrungen für Drehstifte 26 D und 26 RS (bitte separat bestellen)
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Köpfe feingeschliffen
Weitere Informationen:
26 D:
6
26 RS:
1
Ausführung:
Mit dünnwandigen Köpfen, extra großer Schwenkbereich, Schaft mit Bohrungen für Drehstifte 26 D und 26 RS
Bohrungs-Ø:
6 mm
Durchmesser 1:
15,5 mm
Einsatz-Ø 1:
15,5 mm
Einsatz-Ø 2:
16,7 mm
Gesamtlänge:
205 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
31CrV3
Netto-Gewicht:
0,11 kg
Oberfläche:
verchromt
REACH:
konform
Schlüsselweite:
x | 10x11 mm
Schlüsselweite 1:
10 mm
Schlüsselweite 2:
11 mm
Weitere Suchbegriffe: doppel gelenkschlüssel, Doppelgelenk-Schraubenschlüssel, Doppelgelenk-Schlüssel, Doppelgelenk-Steckschlüssel, Gelenkschlüssel, Gelenk-Schlüssel, Gelenk-Steckschlüssel, Massivdoppelsteckschlüssel, Schwenkkopf-Schraubenschlüssel, Schwenkkopf-Steckschlüssel, Steckschlüssel, Steck-Schlüssel
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6208580
ab € 2,20*
Zubehör
Gedore
6219350
ab € 4,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.