Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 40 Z 16-18 Hakenschlüssel, DIN 1810 Form B, 16-18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6335850
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6335850
EAN/GTIN:
     4010886633588
Suchbegriffe:
Hakenschlüssel
Zapfenschlüssel
hakenschlüssel gedore
hakenschlüssel

Produktbeschreibung:

Ausführung nach DIN 1810 Form B
Für Kreuzlochmuttern nach DIN 1816
Vanadium-Stahl 31CrV3, manganphosphatiert
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtbreite:
13 mm
Gesamthöhe:
4 mm
Gesamtlänge:
110 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1:
3,8 mm
Material:
Vanadium-Stahl 31CrV3
Netto-Gewicht:
0,014 kg
Norm:
DIN 1810 - Form B
Oberfläche:
manganphosphatiert
REACH:
konform
Schlüsselweite 1:
16-18 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Zapfenbreite/-Ø:
2,5 mm
Zapfenhöhe:
2,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Flanschmutternschlüssel, Gabelschlüssel, Kreuzlochmutternschlüssel, Nutmutternschlüssel, Stirnlochschlüssel, Zweilochmutterndreher
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-7021131
ab € 20,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.