| |
|
| Artikel-Nr.: C1150-6360530 Herst.-Nr.: 6360530 EAN/GTIN: 4010886636053 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: Mit Gummihaltestück und versetzten Bohrungen Geschmiedet und gehärtet, verchromt Mit Winkeldrehstift 49 D Ø 8 mm Nahtloses Präzisionsstahlrohr nach DIN 2391-ST 55, verchromt Weitere Informationen: | | 1000 V isoliert: | Nein | Ausführung: | Mit Gummihaltestück und versetzten Bohrungen | Durchmesser 1: | 8 mm | Gesamtlänge: | 175 mm | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Material: | DT55 | Netto-Gewicht: | 0,073 kg | Norm: | DIN 2391 | Oberfläche: | verchromt | REACH: | konform | VDE zertifiziert: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehstift für Rohrsteckschlüssel, Drehstab für Steckschlüssel, Drehstift für Steckschlüssel, Rohrsteckschlüsselzubehör, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubenschlüsselzubehör, Schraubwerkzeug, Schraubwerkzeugzubehör, Schraubwerkzeug-Zubehör, Steckschlüsseldrehstab, Steckschlüssel-Drehstab, Steckschlüsseldrehstift, Steckschlüssel-Drehstift, Zubehör für Rohrsteckschlüssel |
| | |
| |