Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 62 P 18 Einmaulschlüssel, verstellbar 18"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6368510
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6368510
EAN/GTIN:
     4010886636855
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
Einmaulschlüssel (Zoll)
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel

Produktbeschreibung:

Robuste Industrieausführung
Größe 6" - 18" = ISO 6787, Maulstellung 15°
Größe 24" = ISO 6787, Maulstellung 22,5°
Schwedisches Modell, Rolle mit Linksgang
Vanadium-Stahl 31CrV3
Phosphatiert, Köpfe geschliffen
Mit Aufhängeloch
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Aufhängeloch:
Ja
Ausführung:
schwedisches Modell, Rolle mit Linksgang
Gesamtbreite:
125 mm
Gesamthöhe:
25 mm
Gesamtlänge:
18 Inch | 455 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
31CrV3
Maulstellung:
15 Grad
Netto-Gewicht:
1,715 kg
Norm:
ISO 6787
Oberfläche:
phosphatiert, Köpfe geschliffen
REACH:
konform
Skaleneinteilung:
-
Spannweite:
2.1/16 Inch | 53 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: verstellbarer Einmaulschlüssel, einmaulschlüssel gedore, rollgabelschlüssel, Engländer, Franzose, Roll-Gabelschlüssel, Rollgabel-Schlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Verstellbarer Schlüssel, Verstellbarer Schraubenschlüssel
Die besten Konditionen aller 36 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,09*
€ 73,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,91*
€ 73,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,88*
€ 70,07
pro Stück
ab 8 Stück
€ 58,86*
€ 70,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,47*
€ 67,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,39*
€ 62,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6360880
ab € 132,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.