Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 137 T Leim-Grip-Zange 9"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6403600
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     137 T
EAN/GTIN:
     4010886640364
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel (Zoll)
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel

Produktbeschreibung:

Zum Spannen oder Fixieren von Längs- und Eckverbindungen, von extrem langen Sockeln und Blenden, Sturzbrettern, Handläufen, Blockrahmen, Beistößen, Bogenfenstern, Arbeitsplatten, Eckbänken usw.
Auslösehebel blau tauchisoliert
Vernickelt
Die zu verleimenden Werkstücke zusammenfügen, bei geöffneter Zange die Bohrstellen mit den Spitzen der Spannzapfen markieren, die Löcher Ø 9-10 mm bohren, Leim beigeben, zusammenfügen, Zange einstecken, ausrichten, Spannhebel schließen - fertig!
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
Gesamtlänge:
9 Inch | 220 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Kopf: Stahl, Griffe: Stahlblech
Netto-Gewicht:
0,494 kg
Oberfläche:
vernickelt
REACH:
konform
Spannweite:
2.1/2 Inch | 60 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Blech-Gripzange, Universal-Gripzange, Universalgripzange, Wapu Zange, Wapuzange, Wasserpumpenzange, Wasserpumpezange, Wasserpumpenzange (Funkenfrei), gedore wasserpumpenzange, wapu zange, Gripzange, Breitmaulgripzange, Breitmaul-Gripzange, Grip-Zange, Gripzange mit Pendelbacke, Isolierte Festklemmzange, Klammer aus Kunststoff, Klemmzange, Kunststoffklammer, Leimgripzange, Leim-Gripzange, Montierzange, Parallelgripzange, Parallel-Gripzange, Polgripzange, Presszange, Profilschweißgripzange, Profil-Schweißgripzange, Rohrschweißgripzange, Rohr-Schweißgripzange, Rohrzange, Schweißgripzange, Schweiß-Gripzange, Schweißparallelgripzange, Schweißzange, Spannwerkzeug, Spann-Werkzeug, Zange
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.