Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 138 Y Profil-Schweiß-Gripzange 11"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6407860
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6407860
EAN/GTIN:
     4010886640784
Suchbegriffe:
Parallel-Gripzange
Parallel-Klammer-Gripzange
Parallelgripzange
Rollgabelschlüssel

Produktbeschreibung:

Zum Spannen von sperrigen Profilen und Winkeln
Geschmiedete starke Backen
GEDORE Chrom-Vanadium Sonderstahl, vernickelt
Auslösehebel blau tauchisoliert
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
Gesamtlänge:
11 Inch | 280 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Kopf: Stahlguss, Griffe: Stahlblech
Netto-Gewicht:
0,763 kg
Oberfläche:
vernickelt
Öffnungstiefe:
3 Inch | 75 mm
REACH:
konform
Spannweite:
3.3/4 Inch | 95 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Verstellschlüssel, verstellbarer Einmaulschlüssel, Grip-Schweißzange, Rohrschweiß-Gripzange, Schweißer-Gripzange, Schweißergripzange, Schweißgripzange, Blech-Gripzange, Universal-Gripzange, Universalgripzange, parallel-gripzange gedore, parallel gripzange, Gripzange, Breitmaulgripzange, Breitmaul-Gripzange, Grip-Zange, Gripzange mit Pendelbacke, Isolierte Festklemmzange, Klammer aus Kunststoff, Klemmzange, Kunststoffklammer, Leimgripzange, Leim-Gripzange, Montierzange, Polgripzange, Presszange, Profilschweißgripzange, Profil-Schweißgripzange, Rohrschweißgripzange, Rohr-Schweißgripzange, Rohrzange, Schweiß-Gripzange, Schweißparallelgripzange, Schweißzange, Spannwerkzeug, Spann-Werkzeug, Zange
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.