Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 145 10 C Wasserpumpenzange 10", 7-fach verstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6412000
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     145 10 C
EAN/GTIN:
     4010886641200
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange

Produktbeschreibung:

Ausführung nach DIN ISO 8976 Form A
Mit aufgelegtem Gleitgelenk und gezahnter Aussparung
Zähne induktiv gehärtet, mit Klemmschutz
Selbstklemmend an Rohren und Muttern
GEDORE Chrom-Vanadium-Sonderstahl, verchromt
Ausführung C = Griffe kariert

Ausführung TC = verchromt, mit blau getauchten Griffhüllen


Spannweite 39 mm

Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
Backenform:
flache Backen
Backenlänge L3:
41 mm
Gelenkarten:
aufgelegtes Gelenk
Gesamtlänge:
250 mm
Grifffarbe:
Blau
Härteverfahren:
Induktiv gehärtet
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1:
47 mm
Kopfstärke T1:
7,8 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht:
0,365 kg
Norm:
DIN ISO 8976 - Form A
Oberfläche:
verchromt
REACH:
konform
Spannweite:
39 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Wasserpumpenzange (Funkenfrei), gedore wasserpumpenzange, wapu zange, Armaturenzange, Automobilzange, Federbandschellenzange, Gaszange, Greifzange, Pumpenzange, Rohrzange, Sanitärzange, Schlauchschellenzange, Siphonzange, Syphonzange, Zange, Zangenschlüssel
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.