Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 261 Ausbeulhammer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6457960
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     261
EAN/GTIN:
     4010886645796
Suchbegriffe:
Ausbeulhammer
gedore ausbeulhammer
ausbeulhammer

Produktbeschreibung:

Mit handlichem Eschenstiel (No. E-261 E)
Vergütungsstahl nach EN 10083
Blau lackiert, Arbeitsflächen geschliffen
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge:
325 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopflänge:
160 mm
Kopf-Ø 1:
31 mm
Magnet:
Nein
Material:
Vergütungsstahl
Netto-Gewicht:
0,512 kg
Norm:
EN 10083
Oberfläche:
lackiert, Arbeitsflächen geschliffen
REACH:
konform
Stielmaterial:
Esche
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Hammer/Fäustel, Aluhammer, Beilhammer, Bossierhammer, Dachdeckerhammer, Dengelhammer, Falzhammer, Fäustel, Fliesenhammer, Fliesenlegerhammer, Geologenhammer, Glaserhammer, Gummihammer, Gummi-Hammer, Gummi-Kompositionshammer, Hammer, Hammer Schieferdecker, Hammer und Fäustel, Handfäustel, Handwerkzeug, Haubrücke, Holzhammer, Klauenhammer, Klopfer, Kreuzschlaghammer, Kronenhammer, Kunstoffhammer, Kunstoff-Hammer, Kupferhammer, Lattenhammer, Latthammer, Leichtmetallhammer, Maurerhammer, Mocker, Pflasterhammer, Pickhammer, Pinnhammer, Planierhammer, Plattenhammer, Plattenlegerhammer, Plattenlegerramme, Polierhammer, Polyurethanhammer, Schieferhammer, Schlaghammer, Schlichthammer, Schlosserhammer, Schonhammer, Schreinerhammer, Schweißbickhammer, Schweißerhammer, Schweißerpickhammer, Sicherheitsfäustel, Sicherheitsschlosserhammer, Sicherheits-Schlosserhammer, Simplex-Schonhammer, Spitzhammer, Stockhammer, Tiefhammer, Treibhammer, Vorschlaghammer, Zimmermannshammer
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
E-261 E
ab € 4,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.