Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE S 260 Ausbeulwerkzeugsatz ohne Koffer 8-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6459150
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6459150
EAN/GTIN:
     4010886645918
Suchbegriffe:
Ausbeulhammer
Ausbeulwerkzeugsatz
gedore ausbeulhammer
ausbeulhammer

Produktbeschreibung:

Werkstattsortiment
Praktische Satzzusammenstellung

Stückliste:

251 252 253 254
255 281 273 K
226 E-2
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
8
Netto-Gewicht:
6,66 kg
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Kfz-Werkzeug, Abziehzange, Benzin-Abklemmvorrichtung, Glühkerzenstecker-Zange, Gummisaugnapf für Ventil-Einschleifgerät, Kerzenschlüssel, Kunststoffhebel, Kupplungszentrierwerkzeug, Spezial-Ringschlüssel, Universal-Richteisen für Fahrzeugtüren, Ventileinschleifer, Ventil-Einschleifgerät, Ventilfeder-Spannapparat, Ventilläpper, Zughaken für Auspuffgummis, Zündkerzeneinsatz, Zündkerzenschlüssel, Zündkerzenstecker-Zange, Zündkerzensteckschlüssel, Zündkerzensteckschlüsseleinsatz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 316,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,76*
€ 453,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,55*
€ 424,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,22*
€ 408,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,78*
€ 396,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,88*
€ 377,09
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
8825770
ab € 6,37*
Sonstiges
Gedore
6456720
ab € 35,33*
Sonstiges
Gedore
6456990
ab € 50,49*
Sonstiges
Gedore
6457020
ab € 35,20*
Sonstiges
Gedore
6457100
ab € 40,50*
Sonstiges
Gedore
6457290
ab € 35,25*
Sonstiges
Gedore
6460750
ab € 47,31*
Sonstiges
Gedore
6461720
ab € 59,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.