Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 269 K Karosseriefeile komplett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6460080
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     269 K
EAN/GTIN:
     4010886646007
Suchbegriffe:
Fräserfeile
Karosserie-Feilenblatt
fräserfeile

Produktbeschreibung:

Mit Leichtmetallgriff und flexiblen Fräserfeilenblättern
No. 269 K komplett mit No. 269 F 9
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung:
komplett mit 269 F 9
Hieb:
9
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht:
0,85 kg
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Feile/Raspel, Angelfeile, Ansatzfeile, Bandsägefeile, Bildhauerfeilraspel, Diamantfeile, Diamant-Handy-Feile, Diamant-Hemmungsfeile, Diamant-Nadelfeile, Diamant-Nadel-Feile, Diamantriffelfeile, Diamant-Riffelfeile, Diamant-Werkstattfeile, Dreikantfeile, Feile, Feilraspel, Feinsägefeile, Flachfeile, Flachspitzfeile, Flachstumpffeile, Gefräste Feile, Gewindefeile, Halbrundfeile, Handyfeile, Handyraspel, Hartmetallfeile, Hemmungsfeile, Holzfeile, Holz-Feile, Holzraspel, Hufraspel, Installateurfeile, Kabinettfeile, Kabinettraspel, Karosseriefeile, Kettensägefeile, Ketten-Sägefeile, Kettensägeschärfgerät, Kettensägeschärflehre, Kontaktfeile, Kreissägefeile, Lackhobel, Messerfeile, Messerschärffeile, Messfeile, Mühlsägefeile, Nadelfeile, Nadelraspel, Nadelraspelsatz, Präzisionsfeile, Raspel, Riffelfeile, Riffelraspel, Rundfeile, Schärffeile, Schlüsselfeile, Stiftenfeile, Tiefenbegrenzerfeile, Treppenbauerfeilraspel, Universalfeile, Universal-Kantenfeile, Vierkantfeile, Vogelzungenfeile, Werkstattfeile, Werkstattraspel
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,99*
€ 109,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,45*
€ 105,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,01*
€ 97,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,57*
€ 91,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,56*
€ 85,16
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
269 F 9
ab € 37,25*
Sonstiges
Gedore
269 L
ab € 36,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.