Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 272 K Schlichthammer 32x25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6460590
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6460590
EAN/GTIN:
     4010886646052
Suchbegriffe:
Ausbeulhammer
Schlichthammer
gedore ausbeulhammer
ausbeulhammer

Produktbeschreibung:

Mit handlichem Eschenstiel (No. E-251 E)
Vergütungsstahl nach EN 10083
Blau lackiert, Arbeitsflächen geschliffen oder kariert
Eine charierte runde Bahn und eine glatte rechteckige Bahn
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung:
Eine charierte runde Bahn und eine glatte rechteckige Bahn
Gesamtlänge:
300 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1:
25 mm
Kopflänge:
105 mm
Kopf-Ø 1:
32 mm
Magnet:
Nein
Material:
Vergütungsstahl
Netto-Gewicht:
0,322 kg
Norm:
EN 10083
Oberfläche:
lackiert, Arbeitsflächen geschliffen
REACH:
konform
Stielmaterial:
Hickory
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Hammer/Fäustel, Aluhammer, Beilhammer, Bossierhammer, Dachdeckerhammer, Dengelhammer, Falzhammer, Fäustel, Fliesenhammer, Fliesenlegerhammer, Geologenhammer, Glaserhammer, Gummihammer, Gummi-Hammer, Gummi-Kompositionshammer, Hammer, Hammer Schieferdecker, Hammer und Fäustel, Handfäustel, Handwerkzeug, Haubrücke, Holzhammer, Klauenhammer, Klopfer, Kreuzschlaghammer, Kronenhammer, Kunstoffhammer, Kunstoff-Hammer, Kupferhammer, Lattenhammer, Latthammer, Leichtmetallhammer, Maurerhammer, Mocker, Pflasterhammer, Pickhammer, Pinnhammer, Planierhammer, Plattenhammer, Plattenlegerhammer, Plattenlegerramme, Polierhammer, Polyurethanhammer, Schieferhammer, Schlaghammer, Schlosserhammer, Schonhammer, Schreinerhammer, Schweißbickhammer, Schweißerhammer, Schweißerpickhammer, Sicherheitsfäustel, Sicherheitsschlosserhammer, Sicherheits-Schlosserhammer, Simplex-Schonhammer, Spitzhammer, Stockhammer, Tiefhammer, Treibhammer, Vorschlaghammer, Zimmermannshammer
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,31*
€ 68,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,32*
€ 65,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,12*
€ 64,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,65*
€ 61,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,80*
€ 58,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,58*
€ 55,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,45*
€ 55,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
3126781
ab € 5,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.