Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 291 Löffeleisen 390 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6463690
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6463690
EAN/GTIN:
     4010886646366
Suchbegriffe:
Löffeleisen

Produktbeschreibung:

Vergütungsstahl nach EN 10083
Blau lackiert, Arbeitsflächen geschliffen
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Gesamtlänge:
16 Inch | 390 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Vergütungsstahl
Netto-Gewicht:
1,014 kg
Norm:
EN 10083
Oberfläche:
lackiert, Arbeitsflächen geschliffen
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Zubehör/Ersatzteile für Biegewerkzeug, Biegehebel, Ersatzteile für Biegewerkzeug, Gegenhalter, Grundkörper, Pumpe, Umbausatz, Zubehör für Biegemaschinen, Zubehör für Biegewerkzeug
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,05*
€ 86,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,47*
€ 83,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,57*
€ 79,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,92*
€ 74,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,20*
€ 66,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.