Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 306 120 Schlag-Ringschlüssel 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6477210
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     306 120
EAN/GTIN:
     4010886647721
Suchbegriffe:
Schlagringschlüssel
schlagringschlüssel gedore
schlagringschlüssel sw120

Produktbeschreibung:

Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung
Für besonders schwere Montagen
Sondergrößen auf Anfrage lieferbar bis SW 250 mm
Bis Länge 435 mm aus Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, ab Länge 480 mm aus Werkstoff C35
* nicht genormt
Ausführung nach DIN 7444
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge:
480 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1:
182 mm
Kopfhöhe 1:
54 mm
Material:
C35
Netto-Gewicht:
9,855 kg
Norm:
DIN 7444
REACH:
konform
Schlüsselweite 1:
120 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Ringschlüssel, Doppelratschenringschlüssel, Doppelringratschenschlüssel, Doppelringschlüssel, Doppel-Ringschlüssel, Doppelring-Schlüssel, Einringschlüssel, Einring-Schlüssel, Gabelringratschenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringgabelratschenschlüssel, Ringmaulratschenschlüssel, Ring-Maul-Ratschenschlüssel, Ringratschenschlüssel, Ring-Schlüssel, Schlagring-Schlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 723,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 781,51*
€ 930,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 769,13*
€ 915,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 750,50*
€ 893,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 737,53*
€ 877,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 723,71*
€ 861,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.