Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 626 32X36 Doppelsteckschlüssel, massiv, 6-kant 32x36 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6527250
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6527250
EAN/GTIN:
     4010886652725
Suchbegriffe:
Doppel-Steckschlüssel
Doppelsteckschlüssel
6kant-Rohr-Steckschlüssel
6kant-Rohrsteckschlüssel

Produktbeschreibung:

Ausführung ähnlich DIN 896, Form A, ISO 2236, ISO 1085
Mit Sechskantschaft und durchgehenden Bohrungen zur Betätigung mit Maulschlüssel oder Drehstift (No. 626 S / No. 26 RS-626 S)
Größe 6x7 und 8x9 ohne durchgehende Bohrung
Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
26 RS:
26 RS-626 S 3
Antriebssechskant:
32 mm
Durchmesser 1:
42,5 mm
Einstecktiefe 1:
29 mm
Einstecktiefe 2:
30,5 mm
Gesamtlänge:
225 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopf-Ø 1:
43 mm
Kopf-Ø 2:
48 mm
Material:
31CrV3
Netto-Gewicht:
0,898 kg
Norm:
ähnlich DIN 896 - Form A, ISO 2236, ISO 1085
Oberfläche:
verchromt
REACH:
konform
Schlüsselweite 1:
32x36 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: 6kt-Rohr-Steckschlüssel, 6kt-Rohrsteckschlüssel, Rohrsteckschlüssel, Sechskant-Rohr-Steckschlüssel, Sechskant-Rohrsteckschlüssel, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, doppelsteckschlüssel gedore, 6kt steckschlüssel, doppelsteckschlüssel geschmiedet, Rohrdoppelsteckschlüssel, Rohr-Doppelsteckschlüssel, Rohrdoppel-Steckschlüssel, Rohrschlüssel, Rohr-Schlüssel, Rohr-Steckschlüssel, Rohrsteck-Schlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Sechskant-Rohrschlüssel, Steckschlüssel, Steck-Schlüssel, Vierkant-Rohrschlüssel
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,25*
€ 58,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,10*
€ 57,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6528220
ab € 4,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.