Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 641 Krallengreifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6531520
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     641
EAN/GTIN:
     4010886653159
Suchbegriffe:
Federarmpinzette
Krallengreifer
krallengreifer 540 mm
federarmpinzette

Produktbeschreibung:

Mit biegsamem Schaft zum Greifen von Kleinteilen
Auch zum Einsetzen von Splinten, Stiften etc. an schwer zugänglichen Stellen
Max. Greifdurchmesser 14 mm
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Durchmesser 1:
7,0 mm
Gesamtlänge:
540 mm
Greifdurchmesser (max.):
14 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht:
0,103 kg
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Hebeklemme, Allzweckgreifer, Blechgreifer, Förderanlage, Gitterboxtraverse, Hebewerkzeug, Kastengreifer, Profileisengreifer, Rundmaterialgreifer, Trägergreifer
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,36*
€ 64,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,46*
€ 61,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,56*
€ 58,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,55*
€ 51,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.