Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 685 5 S-010 Schraubendreherbit 1/4", value pack 10-tlg. Innen-6-kant 5 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-6539260
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     685 5 S-010
EAN/GTIN:
     4010886140109
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Innensechskant-Bit-Satz

Produktbeschreibung:

Für Handbetätigung sowie Elektro- und Druckluftschrauber
Ausführung nach DIN ISO 2351-3
Mit Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173
Vanadium-Sonderstahl, brüniert
10- und 5-teilige Vorteilspacks
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Abtriebsgröße Doppelbart:
5 mm
Antriebssechskant:
6,3 mm | 1/4 Inch
Gesamtlänge:
25 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
10
Material:
Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht:
0,06 kg
Norm:
DIN ISO 2351-3, DIN ISO 1173
Oberfläche:
brüniert
REACH:
konform
Schraubendurchmesser DIN 7984:
M8
Schraubendurchmesser ISO 4762:
M6
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: bit innensechskant 5x25mm, innensechskant-bit-satz, bit innensechskant 5mm, Bit-Set, Bit, Bit-Knarre Satz, Bit-Knarren-Satz, Bit-Knarren-Set, Bitsatz, Bit-Satz, Bitset, Bitsortiment, Bit-Sortiment, Schrauberkklingen-Satz
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,64* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,25*
€ 11,01
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,74*
€ 10,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,49*
€ 10,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,12*
€ 9,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,67*
€ 9,13
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,19*
€ 7,37
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 11,97*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,79*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6918741
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.