Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 894 80 Einmaulschlüssel 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6577860
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     894 80
EAN/GTIN:
     4010886657782
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
gedore einmaulschlüssel 80 mm
einmaulschlüssel gedore
einmaulschlüssel

Produktbeschreibung:

Ausführung nach DIN 894, ISO 3318
Manganphosphatiert bis SW 38 mm, stahlgrau ab SW 41 mm
Größe 10 - 135 mm mit Aufhängeloch
Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet:
Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen
Maulstellung 15°
Sicherer Griff durch Profilschaft - sehr ergonomisch und handlich
Überbelastung wird durch Verformung angezeigt
*nicht genormt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtbreite:
160 mm
Gesamthöhe:
22 mm
Gesamtlänge:
640 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1:
162 mm
Kopfhöhe 1:
21,7 mm
Material:
Vanadium-Stahl 31CrV3
Maulstellung:
15 Grad
Netto-Gewicht:
2,905 kg
Norm:
DIN 894, ISO 3318
Oberfläche:
stahlgrau
Ratschenfunktion:
Nein
REACH:
konform
Schlüsselweite 1:
80 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Maulschlüssel, Doppelmaulschlüssel, Doppel-Maulschlüssel, Doppelmaul-Schlüssel, Einmaul-Schlüssel, Gabelschlüssel, Gabelschlüssel (Doppel), Gabelschlüssel (Einfach), Klauenschlüssel, Maschinenschlüssel, Maul-Schlüssel, Schlagmaulschlüssel, Schlag-Maulschlüssel, Schlagmaul-Schlüssel, Schlagschlüssel, Schlüssel
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,93*
€ 92,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,48*
€ 88,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,65*
€ 84,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,77*
€ 80,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,22*
€ 75,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
894 41
ab € 12,53*
Ähnlich
Gedore
894 46
ab € 15,24*
Ähnlich
Gedore
894 50
ab € 19,79*
Ähnlich
Gedore
894 55
ab € 22,04*
Ähnlich
Gedore
894 60
ab € 28,04*
Ähnlich
Gedore
894 65
ab € 33,22*
Ähnlich
Gedore
894 70
ab € 42,35*
Ähnlich
Gedore
894 75
ab € 51,15*
Ähnlich
Gedore
894 85
ab € 86,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.