Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 895 30X36 Doppelmaulschlüssel 30x36 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6587900
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6587900
EAN/GTIN:
     4010886658796
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel-maulschlüssel gedore

Produktbeschreibung:

Ausführung nach DIN 895, ISO 3318, ISO 1085
Manganphosphatiert bis SW 34x36 mm, stahlgrau ab SW 36x41 mm
Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet:
Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen
Maulstellung 15°
Sicherer Griff durch Profilschaft - sehr ergonomisch und handlich
Überbelastung wird durch Verformung angezeigt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtbreite:
72 mm
Gesamthöhe:
14 mm
Gesamtlänge:
305 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1:
62 mm
Kopfbreite 2:
74 mm
Kopfhöhe 1:
12,8 mm
Material:
Vanadium-Stahl 31CrV3
Netto-Gewicht:
0,478 kg
Norm:
DIN 895, ISO 3318, ISO 1085
Oberfläche:
manganphosphatiert
REACH:
konform
Schlüsselweite:
30x36 mm
Schlüsselweite 1:
30 mm
Schlüsselweite 2:
36 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: doppelgabelschlüssel, Maulschlüssel, Doppelmaul-Schlüssel, Einmaul-Schlüssel, Gabelschlüssel, Gabelschlüssel (Doppel), Gabelschlüssel (Einfach), Klauenschlüssel, Maschinenschlüssel, Maul-Schlüssel, Schlagmaulschlüssel, Schlag-Maulschlüssel, Schlagmaul-Schlüssel, Schlagschlüssel, Schlüssel
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.