Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE L*+ S 1151 A Werkzeugsortiment 67-tlg ZOLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-6607280
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6607280
EAN/GTIN:
     4010886660720
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz

Produktbeschreibung:

Universal- und Tankstellensortiment
Empfohlenes Hakensortiment No. 1500 HS-1151 A (52-teilig)
Werkzeuge in zölligen Abmessungen

Stückliste:

67 Werkzeuge in zölligen Abmessungen
Weitere Informationen:
Energiequelle:
Kabel
Inhalt (Anzahl Stück):
67
Netto-Gewicht:
9,4 kg
REACH:
konform
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, Werkzeugset, Abisolierset, Abmantelset, Bitbox, Bohrerset, Gabelschlüsselsatz, Hakenwerkzeug-Set, Handwerkzeugsortiment, Hartschalenkoffer, Inspektionsset, Inspektions-Werkzeugset, Kreuzschlitz-Schraubendreherset, Laubsäge-Sortiment, Lehrlingskoffer, Magnethalter-Set, Maulringschlüssel, Maulschlüssel-Set, Meisterkoffer, Montagekoffer, Monteurkoffer, Ringschlüsselsatz, Ringschlüsselset, Schaltschrank-Schlüssel-Set, Schlüsselsatz, Schlüssel-Set, Schneiderset, Schraubendreher-Bitbox, Schraubendreherset, Schraubendrehersortiment, Schrumpfset, Sechskant-Stiftschlüsselsortiment, Servicekoffer, Sicherheitswerkzeug, Spiralbohrersatz, Spiralbohrer-Set, Stecknuss-Set, Steckschlüsselsatz, Steckschlüssel-Set, Steckschlüsselsortiment, Stiftschlüssel, ST-Montagekoffer, Termination Kit, Torx-Schraubendreher-Bitbox, Torx-Schraubendreher-Bits, Torx-Schraubendrehersortiment, Upgrade-Kit, VDE-Schraubendreherset, Werkzeug, Werkzeugkoffer, Zangenset, Zangensortiment, Zubehör für Werkzeugkoffer
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 654,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 746,52*
€ 888,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 704,22*
€ 838,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 673,28*
€ 801,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 667,35*
€ 794,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 654,50*
€ 778,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.