Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 3114 17 Klauenschlüssel 17 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6670210
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6670210
EAN/GTIN:
     4010886667026
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Klauenschlüssel

Produktbeschreibung:

Abgewinkelter Maulschlüssel für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
No. 3114 = Lieferung ohne Drehstift
No. DS 3114 = Lieferung mit Drehstift 26 D
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
26 D:
10
Bohrungs-Ø:
11 mm
Drehstift-Ø 1:
10 mm
Durchmesser 1:
10,5 mm
Gesamtlänge:
200 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1:
33 mm
Kopfhöhe 1:
6 mm
Material:
31CrV3
Netto-Gewicht:
0,169 kg
Oberfläche:
verchromt
REACH:
konform
Schaft-Ø:
16,8 mm
Schlüsselweite 1:
17 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Verwendung/Einsatz:
für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
Weitere Suchbegriffe: Klauenschlüssel Drehstift, klauenschlüssel gedore, klauenschlüssel, Maulschlüssel, Doppelmaul-Schlüssel, Einmaul-Schlüssel, Gabelschlüssel, Gabelschlüssel (Doppel), Gabelschlüssel (Einfach), Maschinenschlüssel, Maul-Schlüssel, Schlagmaulschlüssel, Schlag-Maulschlüssel, Schlagmaul-Schlüssel, Schlagschlüssel, Schlüssel
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6208820
ab € 3,53*
Zubehör
Format
4317784120272
ab € 0,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.