Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 3114 22 Klauenschlüssel 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6670560
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3114 22
EAN/GTIN:
     4010886667057
Suchbegriffe:
Klauenschlüssel
Klauenschlüssel Drehstift
gedore klauenschlüssel 22 mm
klauenschlüssel gedore

Produktbeschreibung:

Abgewinkelter Maulschlüssel für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
No. 3114 = Lieferung ohne Drehstift
No. DS 3114 = Lieferung mit Drehstift 26 D
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
26 D:
12
Bohrungs-Ø:
12,5 mm
Drehstift-Ø 1:
12 mm
Durchmesser 1:
12,5 mm
Gesamtlänge:
200 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1:
42 mm
Kopfhöhe 1:
8 mm
Material:
31CrV3
Netto-Gewicht:
0,265 kg
Oberfläche:
verchromt
REACH:
konform
Schaft-Ø:
19,6 mm
Schlüsselweite 1:
22 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Verwendung/Einsatz:
für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
Weitere Suchbegriffe: klauenschlüssel, Maulschlüssel, Doppelmaulschlüssel, Doppel-Maulschlüssel, Doppelmaul-Schlüssel, Einmaul-Schlüssel, Gabelschlüssel, Gabelschlüssel (Doppel), Gabelschlüssel (Einfach), Maschinenschlüssel, Maul-Schlüssel, Schlagmaulschlüssel, Schlag-Maulschlüssel, Schlagmaul-Schlüssel, Schlagschlüssel, Schlüssel
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
26 D 12
ab € 4,30*
Zubehör
Format
4317784120289
ab € 1,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.