Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 8250-225 TL Kraft-Kombinationszange 225 mm tauchisoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-6708040
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8250-225 TL
EAN/GTIN:
     4010886670804
Suchbegriffe:
Kombinationszange (Funkenfrei)
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange

Produktbeschreibung:

Ausführung nach DIN ISO 5746
Für härteste Dauerbeanspruchung
Große Hebelwirkung für leichteres Arbeiten
Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, extra lang, Schneidenhärte 62 - 64 HRC
Für Rund- und Flachmaterial

GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen
Ausführung JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen
Ausführung TL = stahlgrau, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen
Ausführung TC= verchromt, mit blau getauchtem Kunststoffüberzug
Kraft-Zange bedeutet 35% geringer Kraftaufwand
Greiffläche mit Hieb für besonders guten Halt
Grob gezahnte Greifflächen zum festen Halten von Schrauben, Rohren, usw.
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
Backenform:
flache Backen
Backenlänge L3:
42,2 mm
Fase:
mit
Gelenkarten:
eingelegtes Gelenk
Gesamtbreite:
48 mm
Gesamthöhe:
16 mm
Gesamtlänge:
225 mm
Griffausführung:
tauchisoliert
Grifffarbe:
Blau
Härteverfahren:
Induktiv gehärtet
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1:
27,7 mm
Kopfstärke T1:
13 mm
Material:
Vergütungsstahl
mit Schneide:
Ja
Netto-Gewicht:
0,351 kg
Norm:
DIN ISO 5746
Oberfläche:
stahlgrau
Öffnungsfeder vorhanden:
Nein
REACH:
konform
Schneidenform:
mit Facette
Schneidenhärte:
62-64 HRC
Schneidwerte:
Pianodraht: 2,5 mm / 13 AWG, Harter Draht: 3 mm / 9 AWG, Mittelharter Draht: 4 mm / 6 AWG, Weicher Draht: 6 mm / 3 AWG, Cu-Kabel, mehrdrähtig Querschnitt: 25 mm², Mehrdrahtiges Kabel Ø: 14 mm
Spitzenbreite W4:
6,5 mm
Spitzenstärke:
13 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Kombizangen, Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, Kraft-Kombinationszange, Kraft-Kombizange, Kraftkombinationszange, Kraftkombizange, kombinationszange gedore, kombinationszange, kraft-kombizange 225 mm, Bestückungszange, Elektrikerzange, Elektro-Installationszange, Elektronikzange, Installationszange, Kleinkombizange, Kombinierte Schneid- und Greifzange, Multifunktionszange, Verdrahtungszange, Zange
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.