Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE VDE 8250-225 VDE-Kraft-Kombinationszange mit Tauchisolierung 225 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-6720330
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6720330
EAN/GTIN:
     4010886672037
Suchbegriffe:
Kombinationszange (Funkenfrei)
Kraft-Kombinationszange
Kraft-Kombizange
Kraftkombinationszange

Produktbeschreibung:

Stückgeprüft
Für härteste Dauerbeanspruchung
Große Hebelwirkung für leichtes Schneiden
Für Rund- und Flachmaterial
Extra lange Schneiden
Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 62 - 64 HRC

Greifflächen gezahnt
Eingelegtes Gelenk
Hohe Schneidleistung bei garantiert 35% weniger Kraftaufwand
Schenkel VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, Tauchisolierung: 2-fach Check-Tool-Isolierung
GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen, verchromt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Ja
Ausführung funkenfrei:
Nein
Backenform:
flache Backen
Backenlänge L3:
42 mm
Gelenkarten:
eingelegtes Gelenk
Gesamtlänge:
225 mm
Griffausführung:
Tauchisolierung: 2-fach Check-Tool-Isolierung
Härteverfahren:
Induktiv gehärtet
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1:
27,7 mm
Kopfstärke T1:
13 mm
Material:
Vergütungsstahl
Netto-Gewicht:
0,485 kg
Norm:
EN 60900/IEC60900, DIN ISO 5746
REACH:
konform
Schneidenform:
mit Facette
Schneidenhärte:
62-64 HRC
Schneidwerte:
Pianodraht: 2,5 mm / 13 AWG, Harter Draht: 2 mm / 12 AWG, Mittelharter Draht: 4 mm / 6 AWG, Weicher Draht: 6 mm / 3 AWG, Cu-Kabel, mehrdrähtig Querschnitt: 25 mm², Mehrdrahtiges Kabel Ø: 14 mm
Spitzenbreite W4:
6 mm
VDE zertifiziert:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kraftkombizange, kraft-kombizange vde, kraft kombizange, Kombizange, Bestückungszange, Elektrikerzange, Elektro-Installationszange, Elektronikzange, Installationszange, Kleinkombizange, Kombinationszange, Kombinierte Schneid- und Greifzange, Multifunktionszange, Verdrahtungszange, Zange
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.