Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 8245-160 JC Kombinationszange Euro-Modell 160 mm 2K-Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-6733070
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8245-160 JC
EAN/GTIN:
     4010886673300
Suchbegriffe:
Kombinationszange (Funkenfrei)
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange

Produktbeschreibung:

Ausführung nach DIN ISO 5746
Universal-Modell mit schlankem Kopf, ideal für enge Platzverhältnisse
Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 62 - 64 HRC
Für Rund- und Flachmaterial

GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen
Ausführung JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen
Ausführung TL = stahlgrau, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen
Ausführung TC = verchromt, mit blau getauchten Griffhüllen
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
Backenform:
flache Backen
Backenlänge L3:
34 mm
Fase:
mit
Gelenkarten:
eingelegtes Gelenk
Gesamtbreite:
55 mm
Gesamthöhe:
20 mm
Gesamtlänge:
160 mm
Griffausführung:
2K
Grifffarbe:
Blau
Härteverfahren:
Induktiv gehärtet
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1:
23 mm
Kopfstärke T1:
8,8 mm
Material:
Vergütungsstahl
Netto-Gewicht:
0,218 kg
Norm:
DIN ISO 5746
REACH:
konform
Schneidenform:
mit Facette
Schneidenhärte:
62-64 HRC
Schneidwerte:
Harter Draht: 2 mm / 12 AWG, Mittelharter Draht: 3,1 mm / 8 AWG, Weicher Draht: 4 mm / 6 AWG, Cu-Kabel, mehrdrähtig Querschnitt: 16 mm², Mehrdrahtiges Kabel Ø: 10 mm
Spitzenbreite W4:
5,8 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Kombizangen, Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, Kraft-Kombinationszange, Kraft-Kombizange, Kraftkombinationszange, Kraftkombizange, kombinationszange gedore, kombinationszange, kombinationszange 160 mm, Bestückungszange, Elektrikerzange, Elektro-Installationszange, Elektronikzange, Installationszange, Kleinkombizange, Kombinierte Schneid- und Greifzange, Multifunktionszange, Verdrahtungszange, Zange
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.