Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 8552-025 Gewindeausdrehersatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     5417B-p627255
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8552-025
EAN/GTIN:
     4010886675557
Suchbegriffe:
Schraubenausdreher
Schraubenausdreher-Satz
gedore schraubenausdreher
schraubenausdreher

Produktbeschreibung:

Zum Ausdrehen abgebrochener Schrauben und Gewindebolzen für Gewinde M5 - M16
In handlichem Kunststoffkasten mit Spiralbohrern, Führungsbuchsen, Ausdrehstiften und Ausdrehmuttern
Maße: 200 x 120 x 38 mm

Stückliste:

Ausdrehstifte Gr. 1" 2" 3" 4" 5"
Bohrbüchsen Gr. 1" 2" 3" 4" 5" 6" 7" 8" 9" 10"
Ausdrehmuttern 10" 11" 13" 14" 17 mm
Bohrer 8,7-11/32" 8-5/16" 6,4-1/4" 4,8-3/16" 3,2-1/8"
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Aufbewahrung:
Kunststoffkasten
geeignet für:
Ausdrehen abgebrochener Schrauben und Gewindebolzen für Gewinde M5 - M16
Gesamtbreite:
200 mm
Gesamthöhe:
38 mm
Gesamtlänge:
120 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
25
Netto-Gewicht:
0,79 kg
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Ausdreherset für Schrauben/Bolzen, Ausdreher, Bolzen-Auszieherset, Innenauszieherset, Innenauszieher-Set, Stehbolzenausdreher-Satz, Stehbolzenausdreherset, Stehbolzenausdreher-Set
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 176,06*
€ 211,02*
8 Tage
54
pro Stück
Frei Haus
ab € 177,47*
€ 211,86*
4 Tage
65
pro Stück
Frei Haus
ab € 179,42*
€ 213,87*
34 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 175,24*
€ 214,50*
4 Tage
65
pro Stück
Frei Haus
ab € 180,74*
€ 214,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,02*
€ 251,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,62*
€ 238,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 200,08*
€ 238,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,34*
€ 224,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,56*
€ 217,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,06*
€ 209,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.