Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 8551 8 Schraubenausdreher 17,5-24 mm, M33-M45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6759380
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6759380
EAN/GTIN:
     4010886675939
Suchbegriffe:
Schraubenausdreher
Schraubenausdreher-Satz
schraubenausdreher

Produktbeschreibung:

Chrom-Vanadium-Stahl, 54 HRC
Arbeitsweise:
In die abgebrochene Schraube ein zentrisches Loch bohren
Mit Linksdrehung Schraubenausdreher in diese Bohrung eindrehen, bis er greift und den Schraubenrest löst (u.U. Rostlösungsmittel einsetzen!)
Schraubenausdreher jeweils so groß wie möglich wählen
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsvierkant:
18 mm
Bohrungs-Ø:
18,6 mm
Durchmesser-Bereich:
17,5-24,0 mm
für Gewinde (metrisch):
M33 - M45
für Gewinde (zöllig):
1.3/8-1.3/4 Inch
Gesamtbreite:
24 mm
Gesamthöhe:
24 mm
Gesamtlänge:
100 mm
Härte:
54 HRC
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht:
0,283 kg
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Ausdreherset für Schrauben/Bolzen, Ausdreher, Bolzen-Auszieherset, Innenauszieherset, Innenauszieher-Set, Stehbolzenausdreher-Satz, Stehbolzenausdreherset, Stehbolzenausdreher-Set
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.