Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 8551-66 Schraubenausdreher-Satz 6-teilig M3-M24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6759700
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6759700
EAN/GTIN:
     4010886675977
Suchbegriffe:
Schraubenausdreher-Satz
schraubenausdreher satz

Produktbeschreibung:

Chrom-Vanadium-Stahl, 54 HRC
In transparenter Kunststoffbox

Stückliste:

8551 Schraubenausdreher M3-M6 M6-M8 M8-M11 M11-M14 M14-M18 M18-M24
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Aufbewahrung:
Kunststoffbox
für Gewinde (metrisch):
M3 - M24
Inhalt (Anzahl Stück):
6
Netto-Gewicht:
0,221 kg
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Ausdreherset für Schrauben/Bolzen, Ausdreher, Bolzen-Auszieherset, Innenauszieherset, Innenauszieher-Set, Stehbolzenausdreher-Satz, Stehbolzenausdreherset, Stehbolzenausdreher-Set
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
6758490
ab € 2,20*
Sonstiges
Gedore
6758570
ab € 2,20*
Sonstiges
Gedore
6758650
ab € 2,70*
Sonstiges
Gedore
6758730
ab € 3,41*
Sonstiges
Gedore
6758810
ab € 4,22*
Sonstiges
Gedore
6759030
ab € 6,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.