Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 7618-02 Einsteckvierkant 1/2" SE 14x18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-7688040
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7618-02
EAN/GTIN:
     4002805768020
Suchbegriffe:
Einsteckvierkant
Vierkant-Einsteckwerkzeug
gedore einsteckvierkant
vierkant einsteckwerkzeug

Produktbeschreibung:

Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar
Geschmiedet
Chrom-Vanadium-Stahl
Matt verchromt
Mit Stiftsicherung
Max. Dauerbelastbarkeit Verbindungsvierkant gem. DIN EN ISO 6789:2003 bzw. max. Belastung der Aufnahme
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsaufnahme, Rechteck:
14 x 18 mm
Antriebsvierkant:
12,5 mm | 1/2 Inch
Dauerbelastbarkeit:
1/2" = 340 N·m
Gesamtbreite:
27 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1:
27 mm
Kopfhöhe 2:
18 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht:
0,206 kg
REACH:
konform
Stichmass:
25 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Zubehör/Ersatzteile für Drehmomentwerkzeuge, Betätigungsstange, Drehmoment-Schraubendreher, Drehmomenttestergehäuse, Einsteck-Vierkant, Ersatzteile für Drehmomentwerkzeuge, Grundgehäuse für Drehmomenttester, Messinstrumente, Modul, Pilzkopf, Pilzkopf-Vierkant, Ratschenhebel, Vierkant für Drehmomentwerkzeug, Werkzeughalter, Zubehör für Drehmomentwerkzeug, Zubehör für Drehmomentwerkzeuge
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 7 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 8 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 9 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
7612-01
ab € 31,25*
Ähnlich
Gedore
7612-02
ab € 31,02*
Ähnlich
Gedore
7618-04
ab € 54,25*
Ähnlich
Gedore
7918-00
ab € 31,84*
Ähnlich
Gedore
TF-SE200
ab € 133,25*
Ähnlich
Gedore
TF-SE300
ab € 148,05*
Ähnlich
Gedore
TF-SE400
ab € 224,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.