| |
|
| Artikel-Nr.: C1150-7713170 Herst.-Nr.: 7713170 EAN/GTIN: 4002805872161 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar Geschmiedet Chrom-Vanadium-Stahl Matt verchromt Mit Stiftsicherung Weitere Informationen: | | 1000 V isoliert: | Nein | Antriebsaufnahme, Zapfen-Ø: | 16 mm | Gesamtbreite: | 28,5 mm | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Kopfbreite 2: | 28,5 mm | Kopfhöhe 2: | 13 mm | Material: | Chrom-Vanadium-Stahl | Netto-Gewicht: | 0,126 kg | REACH: | konform | Schlüsselweite 1: | 16 mm | Stichmass: | 32 mm | VDE zertifiziert: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ratschenringmaulschlüssel, Ringratsche, Ringratschen-Maulschlüssel, aufsteck ringschlüssel, Ringschlüssel, Doppelratschenringschlüssel, Doppelringratschenschlüssel, Doppelringschlüssel, Doppel-Ringschlüssel, Doppelring-Schlüssel, Einringschlüssel, Einring-Schlüssel, Gabelringratschenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringgabelratschenschlüssel, Ringmaulratschenschlüssel, Ring-Maul-Ratschenschlüssel, Ringratschenschlüssel, Ring-Schlüssel, Schlagringschlüssel, Schlagring-Schlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel |
| | |
| |