Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 1.06/1 Universal-Abzieher, 2-armig, 90x100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-8000230
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8000230
EAN/GTIN:
     4036976104165
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher

Produktbeschreibung:

Bewährtes Modell für sicheres und schnelles Abziehen von Scheiben, Rädern, Kugellagern usw.
Kräftige, im Gesenk geschmiedete Ausführung
Einstellskala zum gleichmäßigen Justieren der Abzughaken. Erlaubt auch bei höchsten Abzugkräften ein zentrisches und kraftoptimiertes Abziehen
Durch Umstecken der Haken als Außen- und Innenabzieher verwendbar
Austauschbare Haken für mehrere Spanntiefen lieferbar
Nachrüstbar mit Hydraulikspindel (s. Tabelle)
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Abrutschsicherung an der Spindel vorhanden:
Nein
Anzahl der Arme:
2
Gesamtbreite:
138 mm
Gesamthöhe:
36 mm
Gesamtlänge:
175 mm
Haken parallel verschiebbar:
Nein
Hakenbremse vorhanden:
Nein
Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1:
22 mm
Hakenfußstärke an der Spitze e1:
3 mm
Hakenfußtiefe nutzbar d2:
12 mm
Hydraulikspindel optional:
-
Hydraulikspindel vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Nachrüstbar mit Hydraulikspindel:
Ja
Netto-Gewicht:
1,1 kg
Schlüsselweite Betätigungssechskant:
17 mm
Schnellspannhebel vorhanden:
Nein
Schrauben inklusive:
Nein
Skaleneinteilung vorhanden:
x
Spannbügel vorhanden:
Nein
Spanntiefe nutzbar b:
100 mm
Spannweite Aussenabziehen (max.):
90 mm
Spannweite Innenabziehen a2 (max.):
140 mm
Spannweite Innenabziehen a2 (min.):
60 mm
Spindel Abrutschsicherung:
Nein
Spindel Gewindegröße:
M 14x1,5 x 140
Spindelspitze auswechselbar:
Nein
umdrehbare Arme vorhanden:
Ja
VDE zertifiziert:
Nein
Verwendungsart:
innen_und_aussenabziehen
Zugkraft (max.):
3,0 t
Weitere Suchbegriffe: Kugellager-Abzieher, Kugellagerabzieher, abzieher gedore, abzieher, Abzieher für Automotive, Abziehvorrichtung, Abziehwerkzeug, Abzugarm (Abziehvorrichtung), Außenabzieher, Batterieklemmenabzieher, Dreiarmabzieher, Innenabzieher, Kugelgelenkabzieher, Lagerabzieher, Packungszieher (Dichtung), Polklemmenabzieher, Rillenkugellagerabzieher, Scheibenabzieher, Universalabzieher, Universalkugellagerabzieher, Wälzlagerabzieher, Wellenabzieher, Zweiarmabzieher
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,28*
€ 64,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,51*
€ 62,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,37*
€ 61,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,58*
€ 55,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.