Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 1.29/10 Abzughaken-Satz, 4-teilig, 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     5417B-p627582
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1.29/10
EAN/GTIN:
     4036976105148
Suchbegriffe:
Abzieher-Ersatzhaken
Abzugarm
Abzughaken
Abzugshaken

Stückliste:

129/10 Abzughaken 1 St. 140 mm (4x)
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Abstand Innenradius Hinterkante:
2,5 mm
Abstand Innenradius Hinterkante abgesetzt:
2,5 mm
Abstand Oberkante Radius zur Spitze Hakenfuss:
7,7 mm
für Kugellager No.:
6000 6001 6002 6003 6200
für Kugellagerabzieher:
1.29/1
Gesamtlänge:
145 mm
Hakenfußbreite:
4,5 mm
Hakenfußlänge Oberkante Kopf:
141 mm
Hakenfußlänge Unterkante Kopf:
121 mm
Hakenfußtiefe gesamt:
4 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
4
Netto-Gewicht:
0,62 kg
Rundungs-Durchmesser:
4 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: abzughaken gedore, abzughaken, Zubehör/Ersatzteile für Abzieher, Adapter für Hydraulik-Zylinder-Verlängerung, Bügel, Druckstück-Satz für Abzieher, Ersatzteile für Abzieher, Flansch-Abscheider, Gegenstütze, Gewindeadapter, Hydraulikzylinder / presse, Hydraulikzylinder/-presse, Innenausziehergegenstütze, Klauenzieher, Kopf, Querbalken, Spindel, Spindel hydraulische, Spindeldruckstück, Trennvorrichtung, Verlängerung für Hydraulik-Zylinder, Verlängerung zur Spanntiefenerweiterung, Verlängerungsstück, Ziehhaken, Zubehör Abzieher, Zubehör für Abziehwerkzeug, Ausdrehwerkzeug, Zylinder Punkt
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 41,50*
€ 56,53*
8 Tage
2
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 42,53*
€ 56,57*
4 Tage
4
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 43,42*
€ 56,63*
34 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 41,98*
€ 57,07*
4 Tage
4
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 43,40*
€ 57,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,53*
€ 67,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,76*
€ 62,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,86*
€ 60,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,17*
€ 56,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,07*
€ 53,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.