Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 1.29/40 Abzughaken-Satz, 4-teilig, 226 mm, mit Abstandshaltern


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     5417B-p627588
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1.29/40
EAN/GTIN:
     4036976105209
Suchbegriffe:
Abzieher-Ersatzhaken
Abzugarm
Abzughaken
Abzugshaken

Stückliste:

129/40 Abzughaken 1 St. 226mm mit 5 Abstandshalter
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Abstand Innenradius Hinterkante:
6,4-8,9 mm
Abstand Innenradius Hinterkante abgesetzt:
6,4 mm
Abstand Oberkante Radius zur Spitze Hakenfuss:
13,1 mm
für Kugellager No.:
6306 6307 6404, 6208 6209 6210 6307
für Kugellagerabzieher:
1.29/3, 1.29/4
Gesamtlänge:
237 mm
Hakenfußbreite:
11,3 mm
Hakenfußlänge Oberkante Kopf:
227 mm
Hakenfußlänge Unterkante Kopf:
197, 199 mm
Hakenfußtiefe gesamt:
10 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
4
Netto-Gewicht:
0,646 kg
Rundungs-Durchmesser:
6 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: abzughaken gedore, abzughaken, Zubehör/Ersatzteile für Abzieher, Adapter für Hydraulik-Zylinder-Verlängerung, Bügel, Druckstück-Satz für Abzieher, Ersatzteile für Abzieher, Flansch-Abscheider, Gegenstütze, Gewindeadapter, Hydraulikzylinder / presse, Hydraulikzylinder/-presse, Innenausziehergegenstütze, Klauenzieher, Kopf, Querbalken, Spindel, Spindel hydraulische, Spindeldruckstück, Trennvorrichtung, Verlängerung für Hydraulik-Zylinder, Verlängerung zur Spanntiefenerweiterung, Verlängerungsstück, Ziehhaken, Zubehör Abzieher, Zubehör für Abziehwerkzeug, Ausdrehwerkzeug, Zylinder Punkt
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 71,40*
€ 90,81*
8 Tage
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 73,59*
€ 91,07*
4 Tage
2
pro Stück
€ 5,45*
ab € 74,66*
€ 92,14*
4 Tage
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 74,99*
€ 92,57*
34 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 72,83*
€ 92,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,81*
€ 108,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,53*
€ 105,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,13*
€ 97,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,71*
€ 93,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,40*
€ 84,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.