Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 1.30/8 Innenauszieher 56 - 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1150-8013990
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8013990
EAN/GTIN:
     4036976105360
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher

Produktbeschreibung:

Für extrem dicht anliegende Kugellager, Ringe, Büchsen und Simmerringe®
Arbeitsweise:
Den Innenauszieher in das Lager einführen und die Spindel eindrehen. Die scharfen Ansätze der Schalen pressen sich hinter das auszuziehende Teil. Erst dann Gegenstütze aufsetzen. Füße parallel zur Spindel ausrichten, dadurch entsteht eine starre Einheit
Die Bauform kann vom Bild abweichen
Kann sowohl mit Gleithammer oder Gegenstütze verwendet werden
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Anschlussgewinde:
M14x1,5
Gegenstütze:
1.36/3
Gesamtbreite:
55 mm
Gesamthöhe:
55 mm
Gesamtlänge:
205 mm
Gleithammer:
1.35/3
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht:
1,8 kg
Schlüsselweite Betätigungssechskant:
19 mm
Spannbügel vorhanden:
Nein
Spreizbereich (min./max.):
55-70 mm
umdrehbare Arme vorhanden:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Innenauszieher, Kugellager-Abzieher, Kugellagerabzieher, innenauszieher gedore, innenauszieher, Abzieher für Automotive, Abziehvorrichtung, Abziehwerkzeug, Abzugarm (Abziehvorrichtung), Außenabzieher, Batterieklemmenabzieher, Dreiarmabzieher, Innenabzieher, Kugelgelenkabzieher, Lagerabzieher, Packungszieher (Dichtung), Polklemmenabzieher, Rillenkugellagerabzieher, Scheibenabzieher, Universalabzieher, Universalkugellagerabzieher, Wälzlagerabzieher, Wellenabzieher, Zweiarmabzieher
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,98*
€ 132,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,21*
€ 127,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 106,89*
€ 127,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,64*
€ 117,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,50*
€ 110,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,75*
€ 104,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.