Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 1.30/10 Innenauszieher 60 x 130 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1150-8014100
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1.30/10
EAN/GTIN:
     4036976105384
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher

Produktbeschreibung:

Geeignet zum Abziehen großer Kugellager und Lageraußenringe
Arbeitsweise:
Durch Drehen der Mutter werden die Abziehbacken gespreizt. Das neuentwickelte Spreizsystem arbeitet einfach, stufenlos und zeitsparend. Die scharfkantigen Profile der Abzugbacken setzen sich beim Spreizen bündig unter das Lager
Beide Innenauszieher können mit dem Gleithammer 1.35/3 verwendet werden
Wird Gleithammer No. 1.35/3 verwendet, muss der Adapter No. 135/325-I M16x1,5 G 1/2" (Code 1123750) mit bestellt werden
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Anschlussgewinde:
G 1/2"
effektive Hakennutzlänge:
213 mm
Gegenstütze:
1.36/4 1.35/3
Gesamthöhe:
269 mm
Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1:
33 mm
Hakenfußstärke an der Spitze e1:
1 mm
Hakenfußtiefe nutzbar d2:
5 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1:
70 mm
Netto-Gewicht:
2,312 kg
Nutzlänge:
192 mm
Schlüsselweite Betätigungssechskant:
36 mm
Spannbügel vorhanden:
Nein
Spreizbereich (min./max.):
60-160 mm
umdrehbare Arme vorhanden:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Innenauszieher, Kugellager-Abzieher, Kugellagerabzieher, innenauszieher gedore, innenauszieher, Abzieher für Automotive, Abziehvorrichtung, Abziehwerkzeug, Abzugarm (Abziehvorrichtung), Außenabzieher, Batterieklemmenabzieher, Dreiarmabzieher, Innenabzieher, Kugelgelenkabzieher, Lagerabzieher, Packungszieher (Dichtung), Polklemmenabzieher, Rillenkugellagerabzieher, Scheibenabzieher, Universalabzieher, Universalkugellagerabzieher, Wälzlagerabzieher, Wellenabzieher, Zweiarmabzieher
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 267,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,37*
€ 378,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,41*
€ 353,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,45*
€ 339,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,10*
€ 329,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,17*
€ 317,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.