Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 1.37/2 Zylinderbüchsen-Auszieher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1150-8017200
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8017200
EAN/GTIN:
     4036976105636
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher

Produktbeschreibung:

Mit diesem Auszieher können nasse Zylinderbüchsen bei Lkw (z. B. Mercedes Benz, MAN), bei Pkw, bei stationären Motoren und anderen Teilen abgezogen werden
Arbeitsweise:
Spindel der Gegenstütze in die Spannmutter des Ausziehers schrauben und den Auszieher in die Büchse führen. Die Gegenstütze auf den Zylinderblock aufsetzen
Durch Drehen der Spindel spreizen sich alle drei Backen aufgrund des neuartigen Spreizsystems schnell und problemlos fest unter den Rand der Büchse. Dann die Mutter der Gegenstütze anziehen
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Anschlussgewinde:
G 1/2"
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht:
6,8 kg
Schlüsselweite Betätigungssechskant:
36 mm
Spreizbereich (min./max.):
60 - 160 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Innenauszieher-Gegenstütze, Innenausziehergegenstütze, Kugellager-Abzieher, Kugellagerabzieher, abzieher gedore, abzieher, Abzieher für Automotive, Abziehvorrichtung, Abziehwerkzeug, Abzugarm (Abziehvorrichtung), Außenabzieher, Batterieklemmenabzieher, Dreiarmabzieher, Innenabzieher, Kugelgelenkabzieher, Lagerabzieher, Packungszieher (Dichtung), Polklemmenabzieher, Rillenkugellagerabzieher, Scheibenabzieher, Universalabzieher, Universalkugellagerabzieher, Wälzlagerabzieher, Wellenabzieher, Zweiarmabzieher
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 343,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,68*
€ 485,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,42*
€ 450,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,21*
€ 427,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,21*
€ 421,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,78*
€ 409,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.