Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 600 E-1500 Schlosserhammer ROTBAND-PLUS mit Eschenstiel, 1500 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-8582690
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     600 E-1500
EAN/GTIN:
     4010883858267
Suchbegriffe:
Schlosserhammer (deutsche Form)
schlosserhammer (deutsche form) hab...
schlosserhammer (deutsche form)

Produktbeschreibung:

Geschmiedeter Hammerkopf DIN 1041
Doppelt geschweifter Eschenstiel DIN 5111, mit zusätzlicher langer, gehärteter Stahl-Stielschutzhülse
Durch Hülse, Ringkeil, Sicherungsplatte und Holzschraube werden Hammerkopf und Holzstiel zu einer Einheit
ROTBAND-PLUS Stielbefestigung, hohe Sicherheit, lange Lebensdauer, bestes Preis-/Leistungsverhältnis
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung:
geschmiedeter Hammerkopf
Gesamtbreite:
143 mm
Gesamthöhe:
43 mm
Gesamtlänge:
380 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfgewicht:
1500 g
Kopfsicherung:
ROTBAND-PLUS
Magnet:
Nein
Netto-Gewicht:
1,908 kg
Norm:
DIN 1041, DIN 5111
REACH:
konform
Stiellänge:
380 mm
Stielmaterial:
Esche
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Hammer/Fäustel, Aluhammer, Ausbeulhammer, Beilhammer, Bossierhammer, Dachdeckerhammer, Dengelhammer, Falzhammer, Fäustel, Fliesenhammer, Fliesenlegerhammer, Geologenhammer, Glaserhammer, Gummihammer, Gummi-Hammer, Gummi-Kompositionshammer, Hammer, Hammer Schieferdecker, Hammer und Fäustel, Handfäustel, Handwerkzeug, Haubrücke, Holzhammer, Klauenhammer, Klopfer, Kreuzschlaghammer, Kronenhammer, Kunstoffhammer, Kunstoff-Hammer, Kupferhammer, Lattenhammer, Latthammer, Leichtmetallhammer, Maurerhammer, Mocker, Pflasterhammer, Pickhammer, Pinnhammer, Planierhammer, Plattenhammer, Plattenlegerhammer, Plattenlegerramme, Polierhammer, Polyurethanhammer, Schieferhammer, Schlaghammer, Schlichthammer, Schlosserhammer, Schonhammer, Schreinerhammer, Schweißbickhammer, Schweißerhammer, Schweißerpickhammer, Sicherheitsfäustel, Sicherheitsschlosserhammer, Sicherheits-Schlosserhammer, Simplex-Schonhammer, Spitzhammer, Stockhammer, Tiefhammer, Treibhammer, Vorschlaghammer, Zimmermannshammer
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 12 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 30 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
E 600 E-1500
ab € 8,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.