Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE E-4 E-50 Ersatzstiel Esche 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-8587650
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     E-4 E-50
EAN/GTIN:
     4010883858762
Suchbegriffe:
Eschenstiel
Hammerstiel
Schlosserhammer Stiel
hammerstiel gedore

Produktbeschreibung:

Eschenstiel DIN 5111
Für ovale Hammeraugen, z. B. Schlosserhämmer, Schweißerpickhämmer
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
für Kopfgewicht:
50 g
Gesamtlänge:
250 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Esche
Netto-Gewicht:
0,033 kg
Norm:
DIN 5111
REACH:
konform
Stielmaterial:
Esche
VDE zertifiziert:
Nein
Verwendung/Einsatz:
Für ovale Hammeraugen, z. B. Schlosserhämmer, Schweißerpickhämmer
Weitere Suchbegriffe: hammerstiel, hammerstiel 250 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,01*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.