Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE E 5-300 Ersatz-Ringkeil Ø 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-8594190
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     E 5-300
EAN/GTIN:
     4010883859417
Suchbegriffe:
Hammerringkeil
Ringkeil
ringkeil gedore
ringkeil

Produktbeschreibung:

Zum sicheren Befestigen von Holzstielen
Weitere Informationen:
Aussen-Ø:
10 mm
Gesamtlänge:
17 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Keildurchmesser:
10 mm
Netto-Gewicht:
0,004 kg
REACH:
konform
Weitere Suchbegriffe: ringkeil 10x1,5, Zubehör/Ersatzteile für Hammer, Meißel und Durchtreiber, Einsatz für Stockhammer, Ersatzgehäuse für Schonhammer, Ersatzkopf für Schonhammer, Ersatzteile für Durchtreiber, Ersatzteile für Hammer, Ersatzteile für Hammer, Meißel und Durchtreiber, Ersatzteile für Meißel, Fäustelvorsatz, Gummiaufsatz Fäustel, Hammerkeil, Holzkeil, Kappe, Klemmstück, Schlagkopf für Schonhammer, Stielschutz, Werkzeughalter, Zubehör für Axt, Beil, Zubehör für Durchtreiber, Zubehör für Fäustel, Zubehör für Hammer, Zubehör für Hammer, Meißel und Durchtreiber, Zubehör für Meißel
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,05*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.