| |
|
| Artikel-Nr.: C1150-8595160 Herst.-Nr.: E 600 H-300 EAN/GTIN: 4010883859516 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: Doppelt geschweifter Hickorystiel DIN 5111 Mit zusätzlicher gehärteter Stahl-Stielschutzhülse, Ringkeil, Sicherungsplatte und Holzschraube Mit diesem genormten Holzstiel DIN 5111 kann jeder DIN Hammerkopf zum ROTBAND-PLUS Hammer gemacht werden So wird's gemacht: Stiel bis zur Hülse in den Hammerkopf einschlagen. Ringkeil in die vorgesehene Bohrung eintreiben. Sicherungsplatte mit Schraube auf dem Hammerkopf festziehen. Weitere Informationen: | | 1000 V isoliert: | Nein | für Kopfgewicht: | 300 g | Gesamtlänge: | 300 mm | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Netto-Gewicht: | 0,134 kg | Norm: | DIN 5111 | REACH: | konform | Stielmaterial: | Hickory | VDE zertifiziert: | Nein | Verwendung/Einsatz: | Mit diesem genormten Holzstiel DIN 5111 kann jeder DIN Hammerkopf zum ROTBAND-PLUS Hammer gemacht werden |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |