Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE E 9 E-3 Ersatzstiel Esche 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-8613080
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     E 9 E-3
EAN/GTIN:
     4010883861304
Suchbegriffe:
Fäustel Stiel
Fäustelstiel
Hammerstiel
hammerstiel gedore

Produktbeschreibung:

Eschenstiel
Ausführung nach DIN 5112

Für ovale Hammeraugen
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ersatzstiel für:
9-3, 10-3, 17-3, 20-3
für Kopfgewicht:
3000 g
Gesamtlänge:
600 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht:
0,4 kg
Norm:
DIN 5112
REACH:
konform
Stielmaterial:
Esche
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: hammerstiel, hammerstiel 600mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.