Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE E 620 H-2000 Ersatzstiel ROTBAND-PLUS Hickory 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-8677560
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8677560
EAN/GTIN:
     4010883867757
Suchbegriffe:
Fäustel Stiel
Fäustelstiel
Hammerstiel
hammerstiel

Produktbeschreibung:

Geschweifter Hickorystiel DIN 5135
Mit gehärteter Stahl-Stielschutzhülse, Sicherungsplatte, Ringkeil und Holzschraube
Für alle Fäustel nach DIN 6475
Mit diesem Holzstiel kann jeder DIN Fäustelkopf zum ROTBAND-PLUS Fäustel gemacht werden
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
für Kopfgewicht:
2000 g
Gesamtlänge:
300 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht:
0,35 kg
Norm:
DIN 5135
REACH:
konform
Stielmaterial:
Hickory
VDE zertifiziert:
Nein
Verwendung/Einsatz:
Für alle Fäustel nach DIN 6475
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
8582850
ab € 11,38*
Sonstiges
Gedore
8583660
ab € 21,07*
Sonstiges
Gedore
8583740
ab € 29,12*
Sonstiges
Gedore
8582930
ab € 11,63*
Sonstiges
Gedore
8583820
ab € 36,16*
Sonstiges
Gedore
8583070
ab € 11,79*
Sonstiges
Gedore
8583150
ab € 13,52*
Sonstiges
Gedore
8583230
ab € 13,94*
Sonstiges
Gedore
8583310
ab € 17,13*
Sonstiges
Gedore
8583580
ab € 16,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.