Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE E-609 H-3 Ersatzstiel ROTBAND-PLUS Hickory 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-8681750
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     E-609 H-3
EAN/GTIN:
     4010883868174
Suchbegriffe:
Hammerstiel
Vorschlaghammerstiel
hammerstiel gedore
hammerstiel

Produktbeschreibung:

Hickorystiel DIN 5112
Stahl-Stielschutzhülse, Sicherungsplatte, Ringkeil und Holzschraube
Für alle Hammerköpfe nach DIN 1042
Mit diesem genormten Holzstiel kann jeder DIN Hammerkopf zum ROTBAND-PLUS Hammer gemacht werden
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
für Kopfgewicht:
3000 g
Gesamtlänge:
600 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht:
0,77 kg
Norm:
DIN 5112
REACH:
konform
Stielmaterial:
Hickory
VDE zertifiziert:
Nein
Verwendung/Einsatz:
Für alle Hammerköpfe nach DIN 1042
Weitere Suchbegriffe: hammerstiel 600mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.