Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 99 10-3 Durchtreiber 8-kant 120x10x3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-8709190
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     99 10-3
EAN/GTIN:
     4010883870917
Suchbegriffe:
Durchschläger
Durchtreiber
Montagedurchschlag
Montagedurchschläger

Produktbeschreibung:

Ausführung nach DIN 6458
GEDORE Vanadium Stahl
In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen
Schlagköpfe induktiv angelassen
Arbeitsende blank geschliffen und klar lackiert
Sondergrößen auf Anfrage
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Achtkantschaft:
10 mm
Ausführung:
Auf der ganzen Länge durchgehärtet und angelassen, Schlagköpfe induktiv angelassen
Ausführung funkenarm:
Nein
Gesamtlänge:
120 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht:
0,063 kg
Norm:
DIN 6458
REACH:
konform
Treibdorn-Ø:
3 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: durchschläger 120mm, durchschläger, gedore durchschläger, Durchschlag, Montage-Durchschläger, Splintentreiber, Stifttreiber, Treiber
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.