Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 99 12-8 Durchtreiber 8-kant 120x12x8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-8711760
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8711760
EAN/GTIN:
     4010883871174
Suchbegriffe:
Durchschläger
Durchtreiber
Montagedurchschlag
Montagedurchschläger

Produktbeschreibung:

Ausführung nach DIN 6458
GEDORE Vanadium Stahl
In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen
Schlagköpfe induktiv angelassen
Arbeitsende blank geschliffen und klar lackiert
Sondergrößen auf Anfrage
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Achtkantschaft:
12 mm
Ausführung:
Auf der ganzen Länge durchgehärtet und angelassen, Schlagköpfe induktiv angelassen
Ausführung funkenarm:
Nein
Gesamtlänge:
120 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht:
0,099 kg
Norm:
DIN 6458
REACH:
konform
Treibdorn-Ø:
8 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: durchschläger, Durchschlag, Montage-Durchschläger, Splintentreiber, Stifttreiber, Treiber
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.