Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE E-609 H-4-90 Ersatzstiel ROTBAND-PLUS Hickory 900 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-8740780
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     E-609 H-4-90
EAN/GTIN:
     4010883874076
Suchbegriffe:
Hammerstiel
hammerstiel gedore
hammerstiel
hammerstiel 900mm

Produktbeschreibung:

Hickorystiel DIN 5112
Stahl-Stielschutzhülse, Sicherungsplatte, Ringkeil und Holzschraube
Für alle Hammerköpfe nach DIN 1042
Mit diesem genormten Holzstiel kann jeder DIN Hammerkopf zum ROTBAND-PLUS Hammer gemacht werden
Weitere Informationen:
für Kopfgewicht:
4000 g
Gesamtlänge:
900 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht:
0,84 kg
Norm:
DIN 5112
REACH:
konform
Stielmaterial:
Hickory
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,53*
€ 61,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,91*
€ 58,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,82*
€ 56,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.