Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 113 D Durchtreiber-Satz 6-teilig in Metallklappkassette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-8754060
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8754060
EAN/GTIN:
     4010883875400
Suchbegriffe:
Durchschläger-Satz
Durchtreiber Satz
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer

Produktbeschreibung:

GEDORE Vanadium Stahl
In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen
Schlagköpfe induktiv angelassen
Arbeitsenden blank geschliffen und klar lackiert

Stückliste:

99 10-1 2 3
99 12-4 5
100-10
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Aufbewahrung:
Metallklappkassette
Ausführung:
Auf der ganzen Länge durchgehärtet und angelassen, Schlagköpfe induktiv angelassen
Gesamtbreite:
110 mm
Gesamthöhe:
30 mm
Gesamtlänge:
175 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
6
Material:
Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht:
0,755 kg
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, durchschläger-satz gedore, durchschläger satz, montagekoffer edelstahl, Steinmeißel- und Durchtreiberset, Durchschlägersatz, Durchtreiberdisplay für Körner/Meißel, Durchtreibersatz, Durchtreiberset, Körnersatz, Körnerset, Meißel- und Durchtreibersatz, Meißel- und Durchtreiberset, Meißeldisplay, Meißelsatz, Meißelset, Nietendöppersatz, Nietkopfmachersatz, Nietkopfsetzersatz, Nietwerkzeug, Nietziehersatz, Splintentreibersatz, Treibersatz, Verkaufsdisplay
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
3300825
ab € 17,71*
Sonstiges
Gedore
3300816
ab € 3,76*
Sonstiges
Gedore
3300817
ab € 4,04*
Sonstiges
Gedore
3300820
ab € 4,01*
Sonstiges
Gedore
3300821
ab € 2,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.