Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 119-12 Splinttreiber 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-8759960
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     119-12
EAN/GTIN:
     4010883875998
Suchbegriffe:
Splintentreiber
Splinttreiber
splintentreiber ø12mm 150mm
splintentreiber

Produktbeschreibung:

Ausführung nach DIN 6450
GEDORE Vanadium Stahl
In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen
Schlagköpfe induktiv angelassen
Arbeitsenden blank geschliffen und klar lackiert
Sondermaße auf Anfrage
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Achtkantschaft:
14 mm
Ausführung:
In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen, Schlagköpfe induktiv angelassen
Gesamtbreite:
14 mm
Gesamthöhe:
14 mm
Gesamtlänge:
150 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht:
0,17 kg
Norm:
DIN 6450
REACH:
konform
Schaft-Ø:
14 mm
Treibdornlänge:
50 mm
Treibdorn-Ø:
12 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: splintentreiber 12mm, Durchtreiber, Durchschlag, Durchschläger, Montage-Durchschläger, Stifttreiber, Treiber
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.