Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 132-150 Dreikant-Hohlschaber 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-8779130
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     132-150
EAN/GTIN:
     4010883877916
Suchbegriffe:
Dreikant-Hohlschaber
Hohlschaber
dreikant-hohlschaber gedore
dreikant hohlschaber

Produktbeschreibung:

Aus Spezialstahl
Arbeitsflächen geschliffen
Mit Holzgriff
Gebördelte Zwinge
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Form der Klinge:
Dreikant
Gesamtbreite:
27 mm
Gesamthöhe:
27 mm
Gesamtlänge:
260 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Klingenlänge:
150 mm
Material:
Stahl
Netto-Gewicht:
0,1 kg
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Entgrater, Dreikantschaber, Entgratsenker, Fräse, Handentgrater, Innen-Rohrentgrater, Kegelsenker, Keilnutenentgrater, Rohrentgrater, Rohrfräse, Rückwärtsentgrater, Schaber, Schnell-Entgrater, Senker, Senkkopf für Handentgrater
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.