Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 135-9 Montagedorn 200x20x9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-8782780
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8782780
EAN/GTIN:
     4010883878272
Suchbegriffe:
Durchgangs-Passdorn
Montage-Passdorn
Montagedorn
Montagedorn (Schlagwerkzeug)

Produktbeschreibung:

Vanadium Stahl
In der ganzen Länge gehärtet und angelassen
Sondermaße auf Anfrage
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung:
in der ganzen Länge gehärtet und angelassen
Gesamtlänge:
200 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht:
0,34 kg
REACH:
konform
Schaft-Ø:
20 mm
Schneidenbreite:
9 mm
Schneidenlänge:
130 mm
Treibdorn-Ø:
9 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: montagedorn gedore, montage paßdorn, Durchtreiber, Durchschlag, Durchschläger, Montage-Durchschläger, Splintentreiber, Stifttreiber, Treiber
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.